Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT PST185-juliste Pelaa 18 x 24 tuuman | AC4WYY 31A062

ACCUFORM SIGNS PST185-juliste, jonka koko on 18 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4WYY Malli: PST185Ristiviite: 31A062

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuliste
Korkeus24 "
MateriaaliLaminoitu muovi
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi4911914020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SAATUMISMERKIT PST405 julistesammuttimet 18 x 24 tuumaa | AC4WXE 31A022 PST405€33.02
ERIKOISMERKIT PST412-julistekannettavat sammuttimet 18 x 24 | AC4WXF 31A023 PST412€33.02
SAATUMISMERKIT PST409 Julisteen palontorjunta 18 x 24 tuumaa | AC4WXG 31A024 PST409€33.02
TARKKUUSMERKIT PST413 Juliste työpaikan palontorjunnassa 18 x 24 | AC4WXH 31A025 PST413€33.02
TARKKUUSMERKIT PST211-julisteen Safey-ohjeet 18 x 24 tuumalle | AC4WXJ 31A026 PST211€33.15
TARKKUUSMERKIT PST728 Julisteen lämpöjännitys 18 x 24 tuumaa | AC4WXK 31A027 PST728€36.70
TARKKUUSMERKIT PST750-juliste käsikäyttöisistä kuorma-autoista 18 x 24 | AC4WXL 31A028 PST750€34.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS PST185-juliste, jonka koko on 18 x 24 tuumaa
€33.15 / yksikkö