Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS LECN369 Label Cema 2-1/2 x 5 Warning Exposed - Pack of 5 | AC6TKK 36A957

ACCUFORM SIGNS LECN369 Label Cema 2-1/2 x 5 Varoitus esillä - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6TKK Malli: LECN369Ristiviite: 36A957

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
Korkeus2.5 "
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)0.1
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
SAATUMISMERKIT LELC134 Tarra 3-1 / 2 x 5 Vaarakaaren salama ja isku | AC6THG 36A908 LELC1343.5 "Merkki-Itsekiinnittyvä vinyyli5"€8.01
SAATUMISMERKIT LELC136 Tarra 3-1 / 2 x 5 Vaarakaaren salama ja isku | AC6THH 36A909 LELC1363.5 "Merkki-Itsekiinnittyvä vinyyli5"€8.01
SAATUMISMERKIT LELC313 Tarra 3-1 / 2 x 5 Vaarakaaren salama ja isku | AC6THJ 36A910 LELC3133.5 "Merkki-Itsekiinnittyvä vinyyli5"€11.94
SAATUMISMERKIT LELC315 Tarra 5 x 7 Vaaran valokaari ja isku | AC6THK 36A911 LELC3155"Merkki-Itsekiinnittyvä vinyyli7"€9.74
SAATUMISMERKIT LELC317 Tarra 7 x 10 Vaarakaaren salama ja isku | AC6THL 36A912 LELC3177"Merkki-Itsekiinnittyvä vinyyli10 "€13.06
SAATUMISMERKIT LELC132 Tarra 3-1 / 2 x 5 Vaarakaaren salama ja isku | AC6THM 36A913 LELC1323.5 "Merkki-Itsekiinnittyvä vinyyli5"€9.21
SAATUMISMERKIT LELC140 Tarra 3-1 / 2 x 5 Vaarakaaren salaman vaara AC6THN 36A914 LELC1403.5 "Merkki-Itsekiinnittyvä vinyyli5"€8.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS LECN369 Label Cema 2-1/2 x 5 Varoitus esillä - 5 kpl pakkaus
€16.76 / yksikkö