Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 82/63 KA U-muotoinen avainlukko 9/16 tuumaa H samanlainen | AD2RAZ 3TMU6

ABUS 82/63 KA U-muotoinen avaimella varustettu riippulukko 9/16 tuumaa H Samaten

Varastossa
Tuote: AD2RAZ Malli: 82/63 KARistiviite: 3TMU6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-muotoinen avainlukko
Kehon korkeus1 7 / 9 "
Rungon materiaaliMessinki
Kehon paksuus5 / 8 "
Runkoleveys2.5 "
VäriMessinki
Avaimen tyyppisamoin
Puskurien määrä0
Nastojen lukumäärä5
Avautuu avaimenumerolla8501
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoavoin
Sakkeli Dia.3 / 8 "
Kahvan korkeus9 / 16 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Sakkeli leveys3 / 4 "
ShapeSuorakulmainen
weatherabilityKorkea korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusKehon korkeusKehon paksuusSakkeli leveysRunkoleveysVärieräAvaimen tyyppiHinta
ABUS 82/63 KD U-muotoinen avainlukko 9/16 tuumaa H Kd | AD2RAY 3TMU5 82/63 ​​KD9 / 16 "1 7 / 9 "5 / 8 "3 / 4 "2.5 "MessinkiU-muotoinen avainlukkoToisin€34.95
ABUS 82/70 KD U-muotoinen avainlukko 1/2 tuumaa H Kd | AD2RBA 3TMU7 82/70 ​​KD1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "MessinkiU-muotoinen avainlukkoToisin€37.24
ABUS 82/70 KA U-muotoinen avainlukko 1/2 tuumaa H samanlainen | AD2RBB 3TMU8 82/70 KA1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "MessinkiU-muotoinen avainlukkosamoin€40.11
ABUS 82/90 KD U-muotoinen avainlukko 11/16 tuumaa H Kd | AD2RBC 3TMU9 82/90 ​​KD11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "MessinkiU-muotoinen avainlukkoToisin€58.70
ABUS 82/90 KA U-muotoinen avainlukko 11/16 tuumaa H samanlainen | AD2RBD 3TMV1 82/90 KA11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "MessinkiU-muotoinen avainlukkosamoin€63.17
ABUS 92/65 KD U-muotoinen avainlukko 1/2 tuumaa H Kd | AD2RBE 3TMV4 92/65 ​​KD1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "HopeaU-muotoinen avainlukkoToisin€92.07
ABUS 92/65 KA U-muotoinen avainlukko 1/2 tuumaa H samanlainen | AD2RBF 3TMV5 92/65 KA1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "HopeaU-muotoinen avainlukkosamoin€87.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 82/63 KA U-muotoinen avaimella varustettu riippulukko 9/16 tuumaa H Samaten
€36.87 / yksikkö