Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 75IB/50 KD avaimella varustettu riippulukko, eri 2 leveys | AJ2HXW 5JKV5

ABUS 75IB/50 KD avaimella varustettu riippulukko, eri 2 leveys

Varastossa
Tuote: AJ2HXW Malli: 75IB/50 KDRistiviite: 5JKV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetHarjattu hopea
Kehon viimeistelyHelmi nikkelöity
Kehon korkeus1.5 "
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys2"
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiToisin
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä10
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus1.125 "
Kahvan materiaaliRuostumaton teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys1 3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea turvallisuus: Kyllä
    • Ei irrotettava avain: Kyllä
    • Marine Grade Weather Proof: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastojen lukumääräkorinvärisetKehon korkeusUuttaSakkeli Dia.Kahvan korkeusKahvan materiaaliSakkeli leveysHinta
ABUS 83AL / 40 (300) KD Sininen avain riippulukko Eri 1-1 / 2 leveys | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD Sininen5 ja 6sininen2 5 / 16 "Kyllä1 / 4 "1.5 "Karkaistu teräs1"€45.68
ABUS 83AL / 40 (200) KD titaaniavainlukko, erilainen leveys 1-1 / 2 | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD titaani5 ja 6Musta2 5 / 16 "Kyllä1 / 4 "1.5 "Karkaistu teräs1"€45.64
ABUS 83AL/40 (300) KD Puna-avainlukko Erilainen 1-1/2 Leveys | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Punainen5 ja 6punainen2 5 / 16 "Kyllä1 / 4 "1.5 "Karkaistu teräs1"€45.68
ABUS 83AL / 40 (200) KD Sininen näppäinlukko, erilainen 1-1 / 2 leveys | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD Sininen5 ja 6sininen2 5 / 16 "Kyllä1 / 4 "1.5 "Karkaistu teräs1"€45.64
ABUS 83AL / 40 (200) KD Punainen avain riippulukko Eri 1-1 / 2 leveys | AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Punainen5 ja 6punainen2 5 / 16 "Kyllä1 / 4 "1.5 "Karkaistu teräs1"€45.64
ABUS 83AL / 40 (300) KD titaaniavainlukko, erilainen leveys 1-1 / 2 | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD titaani5 ja 6Musta2 5 / 16 "Kyllä1 / 4 "1.5 "Karkaistu teräs1"€45.68
ABUS 83AL / 45 (200) KD Sininen näppäinlukko, erilainen leveys 1-3 / 4 | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD Sininen5 ja 6sininen2 5 / 16 "Kyllä5 / 16 "1"Karkaistu teräs1"€46.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 75IB/50 KD avaimella varustettu riippulukko, eri 2 leveys
€42.25 / yksikkö