Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 72 HB/40-40 KD Oranssi Lukitus Riippulukko Keyed Eri oranssi 1/4 tuuman halkaisija | AE6QAK 5UKP7

ABUS 72 HB/40-40 KD Oranssi Lukitus Riippulukko Avaimet Eri oranssi 1/4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6QAK Malli: 72 HB/40-40 KD OranssiRistiviite: 5UKP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetOranssi
Kehon viimeistelyeloksoitu
Kehon korkeus1.5 "
Kehon pituus1.5 "
Rungon materiaaliKierrätettyä anodisoitua alumiinia
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus11 / 16 "
Runkoleveys1.5 "
VäriOranssi
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusValmistettu käytännöllisesti katsoen nollan kaatopaikalle 98% kaatopaikkojen vaihtaminen UL ECVP 2799 kohti
Avaimen tyyppiToisin
Lukitusmekanismi6-nastainen juomalasi
PääavainKyllä
Nastojen lukumäärä6
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliKierrätettyä alumiinia
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetVäriPääavainKahvan korkeusKahvatyyppiHinta
ABUS 72 HB / 40-75 KD Punainen lukituslukko-näppäin, erilainen punainen 1/4 tuuman kahvan halkaisija | AE6PZE 5UKK9 72 HB / 40-75 KD PunainenpunainenpunainenKyllä3"Laajennettu€25.11
ABUS 72 HB / 40-75 KD: n sininen lukituslukko, avain erilainen sininen 1/4 tuuman halkaisija | AE6PZG 5UKL1 72 HB / 40-75 KD Sininen-sininenKyllä3"-€25.11
ABUS 72 HB / 40-75 KD: n vihreä lukituslukko, jossa on erilaisia ​​vihreitä 1/4 tuumaa. Halkaisija | AE6PZJ 5UKL3 72 HB / 40-75 KD VihreäVihreäVihreäKyllä3"Laajennettu€25.11
ABUS 72 HB / 40-75 KD: n musta lukituslukko, jossa on erilainen musta 1/4 tuumaa. Halkaisija | AE6PZL 5UKL5 72 HB / 40-75 KD mustaMustaMustaKyllä3"Laajennettu€25.11
ABUS 72 HB / 40-75 KD Keltainen lukituslukko, näppäillyt erilaiset keltaiset 1/4 tuuman halkaisijat | AE6PZN 5UKL7 72 HB / 40-75 KD keltainenKeltainenKeltainenKyllä3"Laajennettu€25.11
ABUS 72 HB / 40-75 KD Purple Lockout -lukkolukko eri violetti 1/4 tuuman halkaisija | AE6PZQ 5UKL9 72 HB / 40-75 KD violettiViolettiViolettiKyllä3"Laajennettu€25.11
ABUS 72 HB / 40-75 KD: n oranssi lukituslukko, avain eri oranssilla 1/4 tuuman halkaisijalla AE6PZT 5UKN1 72 HB / 40-75 KD oranssiOranssiOranssiKyllä3"Laajennettu€25.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 72 HB/40-40 KD Oranssi Lukitus Riippulukko Avaimet Eri oranssi 1/4 tuuman halkaisija
€23.53 / yksikkö