Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 64TI/40 KA Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Hopea 1-9/16 Korkeus | AJ2JVR 6WNW6

ABUS 64TI/40 KA Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Hopea 1-9/16 Korkeus

Varastossa
Tuote: AJ2JVR Malli: 64TI/40 KARistiviite: 6WNW6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetHopea
Kehon korkeus1 9 / 16 "
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliNeliö
Kehon paksuus5 / 8 "
Runkoleveys1.5 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppisamoin
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Avautuu avaimenumerolla6411
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus7 / 8 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)1.52
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPääavainkorinvärisetKehon korkeusNastojen lukumääräSakkeli Dia.Kahvan korkeusKahvan materiaaliKahvatyyppiPkg. MääräHinta
ABUS 72 HB / 40-40 KAx3 hopea lukituslukko, avain samanlainen hopea 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AA2GKF 10H715 72 HB / 40-40 KAx3 hopeaaEiHopea1.5 "61 / 4 "1.5 "Kierrätettyä alumiiniaavoin3€66.90
ABUS 72 HB / 40-40 KAx6 hopea lukituslukko, avain samanlainen hopea 1/4 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AA2GKG 10H716 72 HB / 40-40 KAx6 hopeaaEiHopea1.5 "61 / 4 "1.5 "Kierrätettyä alumiiniaavoin6€125.04
ABUS 72/40 KAx3 hopea lukituslukko, avain samanlainen hopea 1/4 tuumaa - pakkaus 3 | AA2GKH 10H717 72/40 KAx3 hopeaaEiHopea1.5 "61 / 4 "1"Kierrätettyä alumiiniaavoin3€61.44
ABUS 72/40 KAx6 hopea lukituslukko, avain samanlainen hopea 1/4 tuumaa - pakkaus 6 | AA2GKJ 10H718 72/40 KAx6 hopeaaEiHopea1.5 "61 / 4 "1"Kierrätettyä alumiiniaavoin6€114.49
ABUS 72/40 KAx12 Red Lockout -lukkolukko, punainen, 1/4 tuumaa - pakkaus 12 | AA6UEB 14Z350 72/40 KAx12 PunainenKylläpunainen1.5 "61 / 4 "1"Kierrätettyä alumiiniaavoin12€242.18
ABUS 72/40 KAx12 Blue Lock Lock -lukko avainsanalla Sininen 1/4 tuumaa - 12 kpl AA6UEC 14Z351 72/40 KAx12 SininenKylläsininen1.5 "61 / 4 "1"Kierrätettyä alumiiniaavoin12€242.18
ABUS 72/40 KAx12 Green Lockout -lukko, joka on avainvihreä 1/4 tuumaa - pakkaus 12 | AA6UED 14Z352 72/40 KAx12 VihreäKylläVihreä1.5 "61 / 4 "1"Kierrätettyä alumiiniaavoin12€242.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 64TI/40 KA Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Hopea 1-9/16 Korkeus
€13.36 / yksikkö