Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 41/40 KD Musta Lukitus Riippulukko Avaimet Eri MK Musta 1-3/8 Korkeus | AJ2JDP 5UKV5

ABUS 41/40 KD Musta Lukitus Riippulukko Avaimet Eri MK Musta 1-3/8 Korkeus

Varastossa
Tuote: AJ2JDP Malli: 41/40 KD MustaRistiviite: 5UKV5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetMusta
Kehon viimeistelykullattu
Kehon korkeus1.375 "
Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus1"
Runkoleveys1.5 "
Puskurin väriMusta
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiToisin
Puskurien määrä1
Nastojen lukumäärä5
Sakkeli Dia.17 / 64 "
Kahvan korkeus3 / 4 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetPuskurin väriKahvan korkeusHinta
ABUS 41HB/40 KD Vihreä Lukitus Riippulukko Avaimet Eri MK Vihreä 1-3/8 H | AJ2JCZ 5UKU1 41HB / 40 KD vihreäVihreäVihreä1.875 "€17.67
ABUS 41HB/40 KD Musta Lukitus Riippulukko Avaimet Eri MK Musta 1-3/8 H | AJ2JDB 5UKU3 41HB / 40 KD mustaMustaMusta1.875 "€17.67
ABUS 41HB/40 KD Keltainen Lukitus Riippulukko Avaimet Eri MK Keltainen 1-3/8 H | AJ2JDD 5UKU5 41HB / 40 KD keltainenKeltainenKeltainen1.875 "€17.67
ABUS 41/40 KD Vihreä Lukitus Riippulukko Avaimet Eri MK Vihreä 1-3/8 Korkeus | AJ2JDM 5UKV3 41/40 KD vihreäVihreäVihreä3 / 4 "€16.72
ABUS 41/40 KD Keltainen Lukitus Riippulukko Avaimet Eri MK Keltainen Leveys 1-3/8 Korkeus | AJ2JDR 5UKV7 41/40 KD keltainenKeltainenKeltainen3 / 4 "€16.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 41/40 KD Musta Lukitus Riippulukko Avaimet Eri MK Musta 1-3/8 Korkeus
€16.72 / yksikkö