Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 26/70 KA Diskus Riippulukko 3/4 H KA Hopea 5 Pin Avautuu avaimella 113 | AD2RAQ 3TMP3

ABUS 26/70 KA Diskus Riippulukko 3/4" H KA Silver 5 Pin Avautuu avaimella 113

Varastossa
Tuote: AD2RAQ Malli: 26/70 KARistiviite: 3TMP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiskus-lukko
korinvärisetHopea
Rungon halkaisija2.75 "
Kehon korkeus2.75 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliLevy
Kehon paksuus1.187 "
Runkoleveys2.75 "
VäriHopea
Avaimen tyyppisamoin
Puskurien määrä0
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Avautuu avaimenumerolla113
SuojaustasoErittäin korkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoSuojattu
Sakkeli Dia.3 / 8 "
Kahvan korkeus3 / 4 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
KahvatyyppiSuojattu
Sakkeli leveys3 / 4 "
ShapePyöreä
weatherabilityKorkea korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ABUS 26/70 KA Diskus -riippulukko 3/4 "H KA Hopea 5 -nastainen Avautuu avaimella 123 | AD2RAR 3TMP4 26/70 KA€50.66
ABUS 26/70 KA Diskus Riippulukko 3/4" H KA Silver 5 Pin Avautuu avaimella 144 | AD2RAT 3TMP5 26/70 KA€50.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 26/70 KA Diskus Riippulukko 3/4" H KA Silver 5 Pin Avautuu avaimella 113
€47.58 / yksikkö