Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 24IB / 60 KD -säälukko 1/2 tuumaa H KD hopea | AD2RAH 3TMN5

ABUS 24IB/60 KD jokasään riippulukko 1/2 tuuman H KD hopea

Varastossa
Tuote: AD2RAH Malli: 24IB/60 KDRistiviite: 3TMN5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaikki sää lukko
korinvärisetHopea
Rungon halkaisija2.375 "
Kehon viimeistelyMuovipinnoitettu
Kehon korkeus2.375 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliLevy
Kehon paksuus1"
Runkoleveys2.375 "
VäriHopea
Avaimen tyyppiToisin
Puskurien määrä0
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä4
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoSuojattu
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus1 / 2 "
Kahvan materiaaliRuostumaton teräs
KahvatyyppiSuojattu
Sakkeli leveys11 / 16 "
ShapePyöreä
SäänkestäväKyllä
weatherabilityErittäin korkea korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli Dia.Rungon halkaisijaKehon korkeusKahvan korkeusKahvan materiaaliSakkeli leveysweatherabilityKehon paksuusHinta
ABUS 24IB / 50 KD Sään riippulukko 3/8 tuumaa H KD hopea | AD2RAF 3TMN3 24IB / 50 KD1 / 4 "2"2"3 / 8 "Ruostumaton teräs1 / 2 "Erittäin korkea korroosionkestävyys1"€37.66
ABUS 24IB / 70 KD Sään riippulukko 11/16 tuumaa H KD hopea | AD2RAK 3TMN7 24IB / 70 KD3 / 8 "2.75 "2.75 "11 / 16 "Ruostumaton teräs3 / 4 "Erittäin korkea korroosionkestävyys1.187 "€54.17
ABUS 26/70 KD Diskus -lukko 3/4 tuuman H KD hopea 5-nastainen AD2RAP 3TMP2 26/70 ​​KD3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Karkaistu teräs3 / 4 "Korkea korroosionkestävyys1.187 "€54.42
ABUS 26/80 KD Diskus -lukko 11/16 tuumaa H KD hopea | AD2RAU 3TMP6 26/80 ​​KD13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Karkaistu teräs1"Korkea korroosionkestävyys1.25 "€90.83
ABUS 26/90 KD Diskus -lukko 5/8 tuumaa H KD hopea 5-napainen | AD2RAW 3TMP8 26/90 ​​KD15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Karkaistu teräs1"Korkea korroosionkestävyys1.25 "€128.80
ABUS 28/70 KD Economy -levylukko 3/4 tuuman H KD-hopea | AE4DAE 5JKP4 28/70 ​​KD3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Karkaistu teräs3 / 4 "Korkea korroosionkestävyys1.187 "€28.17
ABUS 28/60 KD Economy -levylukko 1/2 tuumaa H KD hopea | AF2NQK 6WNY5 28/60 ​​KD5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Karkaistu teräs11 / 16 "Korkea korroosionkestävyys1"€27.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 24IB/60 KD jokasään riippulukko 1/2 tuuman H KD hopea
€42.41 / yksikkö