Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 10/500 KELATTOMA KAAPELI Kierrämätön turvakaapeli 3/8 tuumaa | AG9CGF 14Z346

ABUS 10/500 KÄÄRITÖN KAAPELI Käärimätön turvakaapeli 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9CGF Malli: 10/500 KIERTOTON KAAPELIRistiviite: 14Z346

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaapeli
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunVinyyli
Pituus16.5ft.
MateriaaliVinyyli pinnoitettu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8865
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)22.1
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
ABUS 8/200 KÄÄLLÄMÄTÖN KAAPELI Käärimätön turvakaapeli 5/16 tuumaa | AG9CGC 14Z343 8/200 KELATTOMA KAAPELI5 / 16 "6.5ft.€35.20
ABUS 8/250 KELATTOMA KAAPELI Kierrämätön turvakaapeli 5/16 tuumaa 8 jalkaa | AG9CGD 14Z344 8/250 KELATTOMA KAAPELI5 / 16 "8ft.€50.33
ABUS 10/200 KÄÄLLÄMÄTÖN KAAPELI Käärimätön turvakaapeli 3/8 tuumaa | AG9CGE 14Z345 10/200 KELATTOMA KAAPELI3 / 8 "6.5ft.€47.05
ABUS 10/1000 KELATTOMA KAAPELI Kierrämätön turvakaapeli 3/8 tuumaa | AG9CGG 14Z347 10/1000 KELATTOMA KAAPELI3 / 8 "33 4/5 jalkaa.€181.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 10/500 KÄÄRITÖN KAAPELI Käärimätön turvakaapeli 3/8 tuumaa
€96.84 / yksikkö