Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABLOY PLM340 / 50B-KD avainlukko 3/8 tuuman halkaisija 2 tuuman korkeus U-muoto | AG4YDD 35GP46

ABLOY PLM340/50B-KD avaimella varustettu riippulukko 3/8 tuuman halkaisija 2 tuumaa korkeus U-muoto

Varastossa
Tuote: AG4YDD Malli: PLM340/50B-KDRistiviite: 35GP46

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetHopea
Kehon viimeistelyKromattu
Kehon korkeus2 5 / 64 "
Rungon materiaaliKromattu messinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus63 / 64 "
Runkoleveys2 15 / 64 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanKyllä
Avaimen tyyppiAvain eri
Kiilauran tyyppiVartiomies
Puskurien määrä0
Nastojen lukumäärä0
Avautuu avaimenumerollaSENTRY-AVAIN
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoU-muoto
Sakkeli Dia.3 / 8 "
Kahvan korkeus2"
Kahvan materiaaliKarkaistu boori
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys1 3 / 32 "
ShapeSuorakulmainen
SäänkestäväKyllä
weatherabilityErittäin säänkestävä IP68, täysin pölytiivis kestää jatkuvan upottamisen veteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan materiaaliKehon korkeusKehon paksuusKahvatyyppiSakkeli leveysweatherabilityRunkoleveysUuttaHinta
ABLOY PLM330 / 25B-KD -avainlukko 5/16, halkaisija 1 tuuma W | AG4YDA 35GP43 PLM330 / 25B-KDKarkaistu boori1 37 / 64 "7 / 8 "avoin1"Erittäin säänkestävä IP68, täysin pölytiivis kestää jatkuvan upottamisen veteen1 57 / 64 "-€220.61
ABLOY PLM330 / 50B-KD avainlukko 5/16, halkaisija 2 tuuman H U-muoto | AG4YDB 35GP44 PLM330 / 50B-KDKarkaistu boori1 37 / 64 "7 / 8 "avoin1"Erittäin säänkestävä IP68, täysin pölytiivis kestää jatkuvan upottamisen veteen1 57 / 64 "-€226.28
ABLOY PLM340 / 25B-KD avainlukko 3/8 tuuman halkaisija 1-3 / 32 tuumaa | AG4YDC 35GP45 PLM340 / 25B-KDKarkaistu boori2 5 / 64 "63 / 64 "avoin1 3 / 32 "Erittäin säänkestävä IP68, täysin pölytiivis kestää jatkuvan upottamisen veteen2 15 / 64 "-€261.62
ABLOY PLM350 / 25B-KD avainlukko 17/32 tuuman halkaisija 1 tuuman H U-muoto | AG4YDE 35GP47 PLM350 / 25B-KDKarkaistu boori2 5 / 64 "1.187 "avoin1.25 "Erittäin säänkestävä IP68, täysin pölytiivis kestää jatkuvan upottamisen veteen2 53 / 64 "Kyllä€354.89
ABLOY PLM350 / 50B-KD avainlukko 17/32 tuuman halkaisija 2 tuumaa H | AG4YDF 35GP48 PLM350 / 50B-KDKarkaistu boori2 17 / 64 "1.187 "avoin1.25 "Erittäin säänkestävä IP68, täysin pölytiivis kestää jatkuvan upottamisen veteen2 53 / 64 "Kyllä€360.60
ABLOY PL330 / 25B-KD avainlukko 5/16, halkaisija 1 tuuma H | AG4YDG 35GP53 PL330 / 25B-KDKarkaistu boori1 37 / 64 "7 / 8 "avoin1"Vähän korroosionkestävyyttä1 57 / 64 "Kyllä€160.20
ABLOY PL330 / 50B-KD avainlukko 5/16, halkaisija 2 tuumaa H | AG4YDJ 35GP55 PL330 / 50B-KDKarkaistu boori1 37 / 64 "7 / 8 "avoin1"Vähän korroosionkestävyyttä1 57 / 64 "Ei€166.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABLOY PLM340/50B-KD avaimella varustettu riippulukko 3/8 tuuman halkaisija 2 tuumaa korkeus U-muoto
€268.08 / yksikkö