Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABLOY PLI330 / 50B-KD avainlukko 5/16, halkaisija 2 tuumaa Korkeus 1 tuuma W | AG4YEH 35GP77

ABLOY PLI330/50B-KD avaimellinen riippulukko 5/16 in halkaisija 2 tuuma korkeus 1 tuuma L

Varastossa
Tuote: AG4YEH Malli: PLI330/50B-KDRistiviite: 35GP77

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetHopea
Kehon viimeistelyKromattu
Kehon korkeus1 37 / 64 "
Rungon materiaaliKromattu messinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus7 / 8 "
Runkoleveys1 57 / 64 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanKyllä
Avaimen tyyppiAvain eri
Kiilauran tyyppiVartiomies
Puskurien määrä0
Nastojen lukumäärä0
Avautuu avaimenumerollaSENTRY-AVAIN
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoU-muoto
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus2"
Kahvan materiaaliKarkaistu boori
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys1"
ShapeSuorakulmainen
weatherabilityErittäin säänkestävä IP68, täysin pölytiivis kestää jatkuvan upottamisen veteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8301100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan materiaaliKehon korkeusKehon paksuusKahvatyyppiSakkeli leveysweatherabilityRunkoleveysUuttaHinta
ABLOY PLM330 / 25B-KD -avainlukko 5/16, halkaisija 1 tuuma W | AG4YDA 35GP43 PLM330 / 25B-KDKarkaistu boori1 37 / 64 "7 / 8 "avoin1"Erittäin säänkestävä IP68, täysin pölytiivis kestää jatkuvan upottamisen veteen1 57 / 64 "-€220.61
ABLOY PLM330 / 50B-KD avainlukko 5/16, halkaisija 2 tuuman H U-muoto | AG4YDB 35GP44 PLM330 / 50B-KDKarkaistu boori1 37 / 64 "7 / 8 "avoin1"Erittäin säänkestävä IP68, täysin pölytiivis kestää jatkuvan upottamisen veteen1 57 / 64 "-€226.28
ABLOY PLM340 / 25B-KD avainlukko 3/8 tuuman halkaisija 1-3 / 32 tuumaa | AG4YDC 35GP45 PLM340 / 25B-KDKarkaistu boori2 5 / 64 "63 / 64 "avoin1 3 / 32 "Erittäin säänkestävä IP68, täysin pölytiivis kestää jatkuvan upottamisen veteen2 15 / 64 "-€261.62
ABLOY PLM340 / 50B-KD avainlukko 3/8 tuuman halkaisija 2 tuuman korkeus U-muoto | AG4YDD 35GP46 PLM340 / 50B-KDKarkaistu boori2 5 / 64 "63 / 64 "avoin1 3 / 32 "Erittäin säänkestävä IP68, täysin pölytiivis kestää jatkuvan upottamisen veteen2 15 / 64 "-€268.08
ABLOY PLM350 / 25B-KD avainlukko 17/32 tuuman halkaisija 1 tuuman H U-muoto | AG4YDE 35GP47 PLM350 / 25B-KDKarkaistu boori2 5 / 64 "1.187 "avoin1.25 "Erittäin säänkestävä IP68, täysin pölytiivis kestää jatkuvan upottamisen veteen2 53 / 64 "Kyllä€354.89
ABLOY PLM350 / 50B-KD avainlukko 17/32 tuuman halkaisija 2 tuumaa H | AG4YDF 35GP48 PLM350 / 50B-KDKarkaistu boori2 17 / 64 "1.187 "avoin1.25 "Erittäin säänkestävä IP68, täysin pölytiivis kestää jatkuvan upottamisen veteen2 53 / 64 "Kyllä€360.60
ABLOY PL330 / 25B-KD avainlukko 5/16, halkaisija 1 tuuma H | AG4YDG 35GP53 PL330 / 25B-KDKarkaistu boori1 37 / 64 "7 / 8 "avoin1"Vähän korroosionkestävyyttä1 57 / 64 "Kyllä€160.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABLOY PLI330/50B-KD avaimellinen riippulukko 5/16 in halkaisija 2 tuuma korkeus 1 tuuma L
€165.85 / yksikkö