ABLOY PL341/25-KA Government Padlock 2-15/64 Leveys | AH4PPL 35GN94

ABLOY PL341/25-KA Government Padlock 2-15/64 Leveys

Tuote: AH4PPL Malli: PL341/25-KARistiviite: 35GN94

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHallituksen lukko
korinvärisetkromi
Kehon viimeistelyKromattu
Kehon korkeus2 5 / 64 "
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus63 / 64 "
Runkoleveys2 15 / 64 "
Nastojen lukumäärä0
Sakkeli Dia.3 / 8 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliBoorikarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys1 3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5126
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.4
AlkuperämaaFI

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea turvallisuus: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABLOY PL341/25-KA Government Padlock 2-15/64 Leveys