Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABLOY 7805649 Riippulukko Muovi Harmaa 2-1 / 4 Pituus | AH4PPW 35GP39

ABLOY 7805649 Riippulukkosuoja muovinen harmaa 2-1/4 pituus

Varastossa
Tuote: AH4PPW Malli: 7805649Ristiviite: 35GP39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippulukko
VäriHarmaa
Korkeus1"
Pituus2.25 "
MateriaaliMuovi
TyyppiPölysuoja
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaFI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ABLOY 7802858 Riippulukko Muovi Harmaa 1-1 / 2 Pituus | AH4PPX 35GP40 78028581 / 16 "1.5 "3 / 4 "€6.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABLOY 7805649 Riippulukkosuoja muovinen harmaa 2-1/4 pituus
€9.36 / yksikkö