Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 8020-01-623-5376 Maalirullasarja 4 osaa kaikki maalit | AH8GMH 38RX44

ABILITY ONE 8020-01-623-5376 Maalaustelasarja, 4 osaa, kaikki maalit

Varastossa
Tuote: AH8GMH Malli: 8020-01-623-5376Ristiviite: 38RX44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullasarja
PeiteaineNeulekangas
Nokkaunet3 / 8 "
Palojen lukumäärä4
Maalin tyyppiKaikki maalit
Rullan pituus9"
pinnatTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7802
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
ABILITY ONE 8020-01-623-8817 Maalirullasarja 6 kpl kaikki maalit | AH8GMJ 38RX45 8020-01-623-88176€53.35
ABILITY ONE 8020-01-623-8818 Maalirullasarja 14 osaa kaikki maalit | AH8GMK 38RX46 8020-01-623-881814€111.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8020-01-623-5376 Maalaustelasarja, 4 osaa, kaikki maalit
€36.76 / yksikkö