Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-574-9448 Litteä moppi mikrokuituliina Sininen 18 tuuman pituus x 5 tuuman leveys | AG2NQL 31UG14

ABILITY ONE 7920-01-574-9448 litteä moppi mikrokuitu sininen 18 tuumaa pituus x 5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG2NQL Malli: 7920-01-574-9448Ristiviite: 31UG14

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätasopesu
Perusmateriaalimikrokuituliina
Värisininen
PestäväKyllä
Pituus18 "
Materiaalimikrokuituliina
Mop-tyyliTasainen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi5603149090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ABILITY ONE 7920-01-574-9446 Mikrokuituliina punainen 18 tuuman pituus x 5 tuuman leveys | AG2NQM 31UG15 7920-01-574-9446punainen€44.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-574-9448 litteä moppi mikrokuitu sininen 18 tuumaa pituus x 5 tuumaa leveys
€41.17 / yksikkö