Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-513-3317 Märkä moppu puuvilla # 24 | AE3BJE 5BB13

ABILITY ONE 7920-01-513-3317 Märkämoppi Puuvilla #24

Varastossa
Tuote: AE3BJE Malli: 7920-01-513-3317Ristiviite: 5BB13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikattu märkä moppi
PerusmateriaaliPuuvilla
VäriLuonnollinen
Kuiva paino16-22 oz.
LopputyyppiLeikkaus
Pääpannan koko1.5 "
PestäväEi
Pituus19 "
MateriaaliPuuvilla
Mop-tyylijono
kerros4
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuiva painoPestäväPituusLeveysHinta
ABILITY ONE 7920-01-513-3316 Mopopuuvilla # 16 | AE3BJF 5BB14 7920-01-513-33168-16 oz.Kyllä15 "6"€10.93
ABILITY ONE 7920-01-513-3298 märkä moppu puuvilla # 32 | AE3BJG 5BB15 7920-01-513-329828-34 oz.Kyllä19 "6.5 "€19.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-513-3317 Märkämoppi Puuvilla #24
€15.19 / yksikkö