Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-463-2978 pesusieni valkoinen / keltainen 3 PK12 | AH3LCR 32TL68

ABILITY ONE 7920-01-463-2978 Hankaussieni valkoinen/keltainen 3 PK12

Varastossa
Tuote: AH3LCR Malli: 7920-01-463-2978Ristiviite: 32TL68

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesusieni
hiovaKyllä
VäriValkoinen, keltainen
Pituus3"
MateriaaliPolyuretaanivaahto, polyesteripesuri
Paksuus1"
KäytössäTarttumattomat ja mikroaaltouuni-astiat, yleiskäyttöiset. Ei suositella mihinkään naarmuuntumiseen (esim. Autonhoito).
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)14.22
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliPkg. MääräHinta
ABILITY ONE 7920-01-463-2977 Pesusieni vihreä / keltainen 3 PK12 | AH3LCQ 32TL67 7920-01-463-2977Vihreä, keltainenPolyuretaanivaahto, nailonpesuri1€27.00
ABILITY ONE 7920-01-663-4340 pesusieni, selluloosa, pituus 4 1/2 tuumaa, leveys 2 3/4 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa | CN7YZD 54YR14 7920-01-663-4340--3€8.14
Tarjouspyyntö
ABILITY ONE 7920-01-566-4130 pesusieni, selluloosa, pituus 6 1/4 tuumaa, leveys 3 1/4 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa | CN7YZE 41HU35 7920-01-566-4130--3€12.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-463-2978 Hankaussieni valkoinen/keltainen 3 PK12
€24.02 / yksikkö