ABILITY ONE 7920-01-383-7799 sienimoppi selluloosa 48 pituus | AH8LDT 38VT93

ABILITY ONE 7920-01-383-7799 Sienimoppi Selluloosa 48 Pituus

Varastossa
Tuote: AH8LDT Malli: 7920-01-383-7799Ristiviite: 38VT93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä moppi
VäriKeltainen
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiNapsauta
Kehyksen syvyys3.5 "
runko Leveys12 "
Käsittele väriäHarmaa
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
PäämateriaaliSelluloosa
PestäväEi
Mop-tyyliSieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.963
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lattiatyökalutyyppi: Mopin pää ja kahva

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-383-7799 Sienimoppi Selluloosa 48 Pituus
€101.67 / yksikkö