Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-267-1215 Langallinen käsiharja 4-rivinen hiiliteräs | AC3DCX ​​2RRA4

ABILITY ONE 7920-00-267-1215 Lankakäsiharja, 4 riviä hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC3DCX Malli: 7920-00-267-1215Ristiviite: 2RRA4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsharja
HarjasmateriaaliTeräsvaijeri
Harjan pituus6.5 "
Harjan leveys1.25 "
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus6.5 "
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiKaareva
Rivien määrä4
Kokonaispituus13 "
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-267-1215 Lankakäsiharja, 4 riviä hiiliteräs
€17.01 / yksikkö