Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-255-5135 Utility Brush Copper 13-3 / 4 tuuman pituus x 1 tuuman leveys Pk12 | AF8YJK 29JL50

ABILITY ONE 7920-00-255-5135 Hyötyharja kupari 13-3/4 tuumaa pituus x 1 tuuma leveys Pk12

Varastossa
Tuote: AF8YJK Malli: 7920-00-255-5135Ristiviite: 29JL50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€807.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuharja
HaponkestäväKyllä
Estä materiaaliKumi ja nahka
Lohkon koko1 "x 13-3 / 4"
Harjaksen väriLuonnollinen
HarjasmateriaaliBerrylliumkupari
Harjan pituus6"
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäEi
FDA-yhteensopivaEi
kahvan pituus7.5 "
Kahva materiaaliPuu
Rivien määrä19
Kokonaispituus13.5 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.92
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi9603500000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-255-5135 Hyötyharja kupari 13-3/4 tuumaa pituus x 1 tuuma leveys Pk12
€807.14 / yksikkö