Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-240-6350 vispilän luuta 10 tuuman kokonaispituus 100 maissikuitua AE4RKH 5MM88

ABILITY ONE 7920-00-240-6350 vispiluuta 10 tuumaa kokonaispituus 100 maissikuitua

Varastossa
Tuote: AE4RKH Malli: 7920-00-240-6350Ristiviite: 5MM88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVatkaa luuta
Harjaksen väriLuonnollinen
Harjasmateriaali100% maissikuitua
Kahva materiaaliKuitu
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9603908010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-240-6350 vispiluuta 10 tuumaa kokonaispituus 100 maissikuitua
€14.82 / yksikkö