Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-061-0038 Yleiskäyttöinen kuorintaharja 3 x 3-3 / 4 tuuman lohko | AE4LBL 5LG52

ABILITY ONE 7920-00-061-0038 Monikäyttöinen kuurausharja 3 x 3-3/4 tuuman lohko

Varastossa
Tuote: AE4LBL Malli: 7920-00-061-0038Ristiviite: 5LG52
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
€20.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorintaharja
HaponkestäväKyllä
Estä materiaaliMuovi
Lohkon koko3 x 3-3 / 4 "
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliNylon
Harjan pituus1.25 "
Harjan leveys3"
FDA-yhteensopivaEi
Täytä materiaaliNylon
Käsittele väriäRusketus
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus8.75 "
Temp. vastusEi
Leikkauksen pituus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603908020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-061-0038 Monikäyttöinen kuurausharja 3 x 3-3/4 tuuman lohko
€20.02 / yksikkö