ABILITY ONE 7910-00-685-4245 Kuorintatyyny 18 tuumaa musta-pakkaus 10 | AD2DCK 3NE31

ABILITY ONE 7910-00-685-4245 Kuorintatyyny, 18 tuuman musta - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2DCK Malli: 7910-00-685-4245Ristiviite: 3NE31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€82.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorintatyyny
Keskireikä3-3 / 8 "
VäriMusta
Koko18 "
Nopeus150 350 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNopeusHinta
ABILITY ONE 7910-01-513-2255 kuorintatyyny 17 tuumaa musta - pakkaus 5 | AD2DBT 3NE13 7910-01-513-225517 "175 600 - XNUMX XNUMX rpm€74.85
ABILITY ONE 7910-01-513-2258 Kuorintatyyny 19 tuumaa musta-pakkaus 5 | AD2DBU 3NE14 7910-01-513-225819 "175 600 - XNUMX XNUMX rpm€91.19
ABILITY ONE 7910-01-501-7026 kuorintatyyny 20 tuumaa musta - pakkaus 5 | AD2DBV 3NE15 7910-01-501-702620 "175 600 - XNUMX XNUMX rpm€114.73
ABILITY ONE 7910-01-513-2275 kuorintatyyny 17 tuumaa musta - pakkaus 5 | AD2DBW 3NE16 7910-01-513-227517 "175 600 - XNUMX XNUMX rpm€136.38
ABILITY ONE 7910-01-513-2267 kuorintatyyny 19 tuumaa musta - pakkaus 5 | AD2DBX 3NE17 7910-01-513-226719 "175 600 - XNUMX XNUMX rpm€184.77
ABILITY ONE 7910-01-513-2272 kuorintatyyny 20 tuumaa musta - 5 kpl pakkaus | AD2DBY 3NE18 7910-01-513-227220 "175 600 - XNUMX XNUMX rpm€229.69
ABILITY ONE 7910-00-820-9912 kuorintatyyny 20 tuumaa musta - pakkaus 5 | AE4LBJ 5LG50 7910-00-820-991220 "150 350 - XNUMX XNUMX rpm€68.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7910-00-685-4245 Kuorintatyyny, 18 tuuman musta - 10 kpl pakkaus
€82.79 / yksikkö