Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7520-00-243-1780 nitoja 11-3 / 4 tuuman pituus x 3-1 / 2 tuuman leveys x 6-1 / 4 tuuman korkeus | AH4UYW 35LW99

ABILITY ONE 7520-00-243-1780 Nitoja 11-3/4 tuumaa pituus x 3-1/2 tuumaa leveys x 6-1/4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH4UYW Malli: 7520-00-243-1780Ristiviite: 35LW99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätrukkien
VäriBeige / musta
Mallipöytä-
Korkeus6.25 "
Pituus11.75 "
LadataanDrop-In
MateriaaliMetalli / muovi
Arkin kapasiteetti100
Niittien kapasiteetti100
Kurkun syvyys3.25 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1113
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7520-00-243-1780 Nitoja 11-3/4 tuumaa pituus x 3-1/2 tuumaa leveys x 6-1/4 tuumaa korkeus
€126.24 / yksikkö