Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7510-00-680-2395 Beige 2 tuuman x 60 jaardin teippi | AE4LBD 5LG44

ABILITY ONE 7510-00-680-2395 Peiteteippi beige 2 tuumaa x 60 jaardi

Varastossa
Tuote: AE4LBD Malli: 7510-00-680-2395Ristiviite: 5LG44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarinteippi
VäriBeige
Pituus60 yd.
MateriaaliViripaperi
ShapeJatkuva rulla
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
ABILITY ONE 7510-00-684-8784 Luonnollinen maalarinteippi 1-1 / 2 tuumaa x 60 jaardia | AB4DZM 1XEB8 7510-00-684-8784Luonnollinen1.5 "€20.58
ABILITY ONE 7510-00-685-4963 Maalarinteippi Beige, 1 tuuma x 60 jaardia | AE4LBE 5LG45 7510-00-685-4963Beige1"€16.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7510-00-680-2395 Peiteteippi beige 2 tuumaa x 60 jaardi
€27.71 / yksikkö