Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7510-00-582-4771 Filamentteippi 12mm x 55m Lasikuitu | AB4DZL 1XEB7

ABILITY ONE 7510-00-582-4771 Filamenttinauha 12 mm x 55 m lasikuitu

Varastossa
Tuote: AB4DZL Malli: 7510-00-582-4771Ristiviite: 1XEB7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulanka
VäriPoista valinta
Pituus55m
MateriaaliLasikuitu
Leveys12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
ABILITY ONE 7510-00-802-8311 Nauhavyöhyke | AE4LBF 5LG46 7510-00-802-8311Valkoinen60 yd.3 / 4 "€10.15
ABILITY ONE 7510-00-159-4450 Nauhavyöhyke | AE4RKA 5MM80 7510-00-159-4450Valkoinen55m48mm€28.19
ABILITY ONE 7510-00-582-4772 teipin vanteen | AE4RKC 5MM83 7510-00-582-4772Valkoinen60 yd.1"€14.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7510-00-582-4771 Filamenttinauha 12 mm x 55 m lasikuitu
€5.85 / yksikkö