Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7290-00-616-0109 Kädessä pidettävä pölypannu muovi 11-1 / 2 tuuman leveys | AE4RJY 5MM78

ABILITY ONE 7290-00-616-0109 Muovinen kädessä pidettävä pölysäiliö, leveys 11-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4RJY Malli: 7290-00-616-0109Ristiviite: 5MM78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä pölynimuri
Värisininen
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7290-00-616-0109 Muovinen kädessä pidettävä pölysäiliö, leveys 11-1/2 tuumaa
€13.24 / yksikkö