Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7220-01-582-6230 Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa harmaa vinyyli | AA4YEL 13J109

ABILITY ONE 7220-01-582-6230 Väsymystä estävä matto 3 jalkaa x 5 jalkaa harmaa vinyyli

Varastossa
Tuote: AA4YEL Malli: 7220-01-582-6230Ristiviite: 13J109

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
TaustamateriaaliSuljetun kennon PVC-sieni
VäriHarmaa
reunatviistetty
Pituus5ft.
Maton ominaisuudetLiukastumista estävä
Maton pintakuviojoustin
MateriaaliVinyyli
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0725
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVäriPituusMaton pintakuvioPaksuusLeveysHinta
ABILITY ONE 7220-01-582-6228 Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa harmaa vinyyli | AA4YEK 13J108 7220-01-582-6228Suljetun kennon PVC-sieniHarmaa3ft.joustin3 / 8 "2ft.€67.24
ABILITY ONE 7220-01-582-6231 Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta vinyyli | AA4YEM 13J110 7220-01-582-6231Vinyyli sieniMusta3ft.Kansilevy9 / 16 "2ft.€146.97
ABILITY ONE 7220-01-582-6223 Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta vinyyli | AA4YEN 13J111 7220-01-582-6223Vinyyli sieniMusta5ft.Kansilevy9 / 16 "3ft.€334.11
ABILITY ONE 7220-01-582-6226 Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta vinyyli | AA4YEP 13J112 7220-01-582-6226Vinyyli sieniMusta3ft.Kansilevy9 / 16 "2ft.€152.60
ABILITY ONE 7220-01-582-6229 Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta vinyyli | AA4YEQ 13J113 7220-01-582-6229Vinyyli sieniMusta5ft.Kansilevy9 / 16 "3ft.€357.43
ABILITY ONE 7220-01-616-3624 Antifatigue Matt, 5 Ft. x 3 Ft Koko, PVC | CH6LPV 45EU33 7220-01-616-3624Suljetun solun vinyylivaahtoMusta5 ft.Aaltopahvi3 / 8 "3 ft.€92.27
ABILITY ONE 7220-01-667-3562 Anti-fatigue matto, timanttilevy, 2 X 3 Ft, 9/16 tuumaa paksu, musta | CN7YCH 489F11 7220-01-667-3562------€179.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7220-01-582-6230 Väsymystä estävä matto 3 jalkaa x 5 jalkaa harmaa vinyyli
€150.39 / yksikkö