ABILITY ONE 7125-01-667-2785 Muovihyllyt, 30 tuumaa x 12 tuumaa, kokonaiskorkeus 54 tuumaa, 4 hyllyä, musta | CN7ZAA 60GV57

ABILITY ONE 7125-01-667-2785 Plastic Shelving, 30 Inch x 12 Inch, 54 Inch Overall Height, 4 Shelves, Black

Varastossa
Tuote: CN7ZAA Malli: 7125-01-667-2785Ristiviite: 60GV57

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€244.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähyllykkö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.6625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ABILITY ONE 7125-01-667-2784 Muovihyllyt, 30 tuumaa x 12 tuumaa, 54 tuuman kokonaiskorkeus, 4 hyllyä | CN7YZZ 60GV56 7125-01-667-2784€244.69
ABILITY ONE 7125-01-667-2787 Muovihyllyt, 36 tuumaa x 18 tuumaa, 72 tuuman kokonaiskorkeus, 5 hyllyä | CN7ZAB 60GV58 7125-01-667-2787€513.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7125-01-667-2785 Plastic Shelving, 30 Inch x 12 Inch, 54 Inch Overall Height, 4 Shelves, Black
€244.69 / yksikkö