Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 5210-01-139-7444 Mittanauha 25 jalkaa Pituus x 1 tuuma Leveys Teräs | AH4VUM 35MT19

ABILITY ONE 5210-01-139-7444 Mittanauha 25 jalkaa pituus x 1 tuuma leveys teräs

Varastossa
Tuote: AH4VUM Malli: 5210-01-139-7444Ristiviite: 35MT19

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauha
Vyön solkiKyllä
Terän pinnoitusPoista valinta
Terän väriKeltainen
Terän pituus25ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys1"
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliABS
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppisisään / ft.
asteikko1/32 "Ensimmäiset 6", 1/16 "Sen jälkeen
Lukon tyyppiSLIDE
MittaustyyppiSAE / metrinen
Erottua joukosta7 ft.
Stud merkinnätEi
Vinkkityyli2-niittikoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittanauhan tuoteryhmät: Mittanauhat
    • Kelaus taaksepäin: Automaattinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 5210-01-139-7444 Mittanauha 25 jalkaa pituus x 1 tuuma leveys teräs
€51.41 / yksikkö