ABB S201UP-K15 Molded Case -virtakatkaisija, S200-sarja, 15 A, 230 VAC, 1 P

Tuote: AG8UPV Malli: S201UP-K15
€83.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria15A
KehystyyppiS201
Napojen lukumäärä1
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S200U -sarjan pienoiskatkaisija, jota käytetään suojaamaan virtapiiriä ylivirran aiheuttamilta vaurioilta ylikuormituksen tai oikosulun aikana
    • Pienikokoinen ja DIN-kiskoon asennettava laite vähentää asennuksen seisokkeja
    • Tyypin K ominaisuudet moottorin ohjauspiirien ja sisäisten herkkien komponenttien suojaamiseen
    • Sisältää herkän lämpökäyrän, joka estää tehokkaasti laukaisumekanismin kiireessä ja tarjoaa hyvän suojan ylivirroilta
    • UL-luettelo ja IEC-standardi
    • Kiinteä lämpö/kiinteä magneettilaukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
ABB S201-K30 katkaisijan pultti, 1 P, 6 kAIC 277 V | AG8UNR S201-K306kAIC @ 277v30A-
Tarjouspyyntö
ABB S201-K32 Pulttikytkin S201 32 Amp 1p 6kaic @ 277v | AG8UNT S201-K326kAIC @ 277v32A-
Tarjouspyyntö
ABB S201-K4 katkaisijan pultti, S201, 4 A, 1 P, 6 kAIC, 277 V | AG8UNU S201-K46kAIC @ 277v4A€22.11
Tarjouspyyntö
ABB S201U-K16 Pulttikytkin S201 16 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UNV S201U-K1610 kAIC @ 120 V16A€52.69
Tarjouspyyntö
ABB S201U-K2 Pulttikytkin S201 2 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UNW S201U-K210 kAIC @ 120 V2A€52.69
Tarjouspyyntö
ABB S201U-K20 Pulttikytkin S201 20 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UNX S201U-K2010 kAIC @ 120 V20A-
Tarjouspyyntö
ABB S201U-K25 Pulttikytkin S201 25 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UNY S201U-K2510 kAIC @ 120 V25A€36.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABB S201UP-K15 Molded Case -virtakatkaisija, S200-sarja, 15 A, 230 VAC, 1 P
€83.43 / yksikkö