ABANAKI QVAC1 nestemäinen tyhjiö 10 hv 55 gallona 35 cfm | AB2JXX 1MEB8

ABANAKI QVAC1 Nestetyhjiö 10 Hp 55 Gallona 35 Cfm

Varastossa
Tuote: AB2JXX Malli: QVAC1Ristiviite: 1MEB8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,141.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tyhjiöpää
Ilmavirta35 cfm
Ilmansuodatin0.5 "
Paineilma35 cfm
Vaakasuora ulottuvuus17 ft.
Minimi ilmakompressori10 HP
Äänitaso80 dBA
SäiliömateriaaliRumpu myydään erikseen
Tyhjiösäiliön tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.83
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjiöletku Dia. (1-1 / 2 ")
    • Tyhjiöletkun pituus (6.5 jalkaa)
    • Pystysuuntainen nosto (10 jalkaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI QVAC1 Nestetyhjiö 10 Hp 55 Gallona 35 Cfm
€1,141.06 / yksikkö