ABANAKI BTUBE6-1200 Putki 50 jalan kuorija AE9NJU | AE9NJY 6KYW2

ABANAKI BTUBE6-1200 Putki 50 jalkaa Skimmer AE9NJU

Varastossa
Tuote: AE9NJY Malli: BTUBE6-1200Ristiviite: 6KYW2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,480.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
ToimintoÖljyn poisto
MateriaaliMuovi
Päästä50 Ft pitkä
LeveysHalkaisija 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.01
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)61.98
HS-koodi3917290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäästäHinta
ABANAKI BTUBE6-0480 Putki 20 jalan kuorija AE9NJU | AE9NJV 6KYV9 BTUBE6-048020 Ft pitkä€683.27
ABANAKI BTUBE6-0720 Putki 30 jalan kuorija AE9NJU | AE9NJW 6KYW0 BTUBE6-072030 Ft pitkä€936.67
ABANAKI BTUBE6-0960 Putki 40 jalan kuorija AE9NJU | AE9NJX 6KYW1 BTUBE6-096040 Ft pitkä€1,198.01
ABANAKI BTUBE6-1440 Putki 60 jalan kuorija AE9NJU | AE9NJZ 6KYW3 BTUBE6-144060 Ft pitkä€1,798.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI BTUBE6-1200 Putki 50 jalkaa Skimmer AE9NJU
€1,480.50 / yksikkö