Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABANAKI BT2S-0030 Kuorihihna 24 tuumaa AF2UZC: lle | AE4AFW 5HC21

ABANAKI BT2S-0030 Skimmerin hihna 24 tuumaa AF2UZC:lle

Varastossa
Tuote: AE4AFW Malli: BT2S-0030Ristiviite: 5HC21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€280.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSkimmerin vaihtovyö
rakentaminenHeavy Duty
Koko24 "
TyyppiTote It (oikea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Raskaan öljyn kuorimalle 6Y752

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoTyyppiHinta
ABANAKI BT2S-0018 Hihnan 12 tuuman vaihto | AE4AFV 5HC20 BT2S-0018Vyö-Heavy Duty€294.34
ABANAKI BT2S-0060 kuorihihna 54 tuumaa AF2UZD: lle | AE4AFX 5HC22 BT2S-0060Skimmerin vaihtovyö54 "Tote It (oikea)€321.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI BT2S-0030 Skimmerin hihna 24 tuumaa AF2UZC:lle
€280.46 / yksikkö