Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABANAKI AA1200 Pieni hapetinhöyrystin Käytä öljypumpulla | AB2JXT 1MEB4

ABANAKI AA1200 Pieni hapetusilmastin Käytä allaspumpun kanssa

Varastossa
Tuote: AB2JXT Malli: AA1200Ristiviite: 1MEB4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPieni hapetin
ToimintoEstä anaerobisten bakteerien kasvu ja pidentää jäähdytysnesteen käyttöikää
MateriaaliMuovi
TyyppiAerator

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI AA1200 Pieni hapetusilmastin Käytä allaspumpun kanssa
€60.78 / yksikkö