Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AB&A 60353 jäte- ja kaksireikäinen ylivuotopuolisarja PVC | AC7MFZ 38R067

AB&A 60353 Waste and Two Hole Overflow Half Kit Pvc

Varastossa
Tuote: AC7MFZ Malli: 60353Ristiviite: 38R067

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätteiden ja kahden reiän ylivuotopussi
Väri / viimeistelykromi
YhteysLiuotinhitsaus
Tyhjennä materiaaliAikataulu 40 PVC
Mitata0.75
Ristikon materiaaliRuostumaton teräs
MateriaaliPVC
Putki Dia.1-1 / 2 "
Tyyppikosketustulpalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi3922900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
AB&A 60352 jäte- ja kaksireikäinen ylivuotopuolisarja PVC | AC7MFY 38R066 60352työnnä ja nosta tulppaa€33.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AB&A 60353 Waste and Two Hole Overflow Half Kit Pvc
€32.90 / yksikkö