Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKKA ROTOJET400-10 Turbosuutin messinki 5800 psi Koko 10 | AG4YQK 35HX58

A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-10 Turbo Suutin Messinki 5800 psi Koko 10

Varastossa
Tuote: AG4YQK Malli: ROTOJET400-10Ristiviite: 35HX58

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbo-suutin
GPM @ 1000 PSI5.0
GPM @ 1500 PSI6.1
GPM @ 2000 PSI7.0
GPM @ 2500 PSI7.9
GPM @ 3000 PSI8.6
GPM @ 3500 PSI9.3
GPM @ 4000 PSI10.0
GPM @ 5000 PSI11.1
GPM @ 800 PSI4.4
Tuloaukko1/4 "(F) NPT
MateriaaliMessinki
Maks. Nesteen lämpötila.200-astetta F
Max. Paine5800 psi
Suuttimen koko10
Suuttimen ruiskutuskulma15 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8424909080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon koko (1.3 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSISuuttimen kokoGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA ROTOJET400-12 Turbosuutin messinki 5800 psi Koko 12 | AG4YQL 35HX59 ROTOJET400-125.36.07.3128.49.410.311.2€299.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-10 Turbo Suutin Messinki 5800 psi Koko 10
€299.54 / yksikkö