Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKKA ALTPR35-70 Ruiskutussuuttimen koko 6.5 5075 Psi | AB2JTA 1MDE8

A.R. NORTH AMERICA ALTPR35-70 Suihkusuuttimen koko 6.5 5075 Psi

Varastossa
Tuote: AB2JTA Malli: ALTPR35-70Ristiviite: 1MDE8
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
€180.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbo-pyörivä ruiskutussuutin
GPM @ 1000 PSI3.19
GPM @ 1500 PSI4.03
GPM @ 2000 PSI4.7
GPM @ 2500 PSI5.3
GPM @ 3000 PSI5.86
GPM @ 3500 PSI6.31
GPM @ 4000 PSI6.8
GPM @ 5000 PSI7.18
GPM @ 800 PSI3.13
Tuloaukko1/4 "(F) NPT
MateriaaliKiinteä messinkirunko keraamisella aukolla
Maks. Nesteen lämpötila.195-astetta F
Max. Paine4500 psi
Suuttimen koko6.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIMax. PaineSuuttimen kokoGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA ALTPR25-30 Turbo Rotary Spray Nozzle Size 4 3625psi | AB2JRV 1MDE3 ALTPR25-301.792.022.523625 psi42.933.33.59€140.03
AR POHJOIS-AMERIKKA ALTPR25-50 -suihkusuuttimen koko 5.5 - 6 3625 Psi | AB2JRW 1MDE4 ALTPR25-502.462.773.483625 psi5.5 ja 64.14.565.04€141.11
AR POHJOIS-AMERIKKA ALTPR25-70 Ruiskutussuuttimen koko 7 - 7.5 3625 Psi | AB2JRX 1MDE5 ALTPR25-703.133.554.43625 psi7 ja 7.55.145.756.3€141.11
AR POHJOIS-AMERIKKA ALTPR35-30 -suihkusuuttimen koko 4 4500 psi | AB2JRY 1MDE6 ALTPR35-301.792.022.524500 psi42.933.33.59€187.95
AR POHJOIS-AMERIKKA ALTPR35-50 -suihkusuuttimen koko 5.5 4500 Psi | AB2JRZ 1MDE7 ALTPR35-502.462.773.484500 psi5.54.14.565.04€180.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA ALTPR35-70 Suihkusuuttimen koko 6.5 5075 Psi
€180.56 / yksikkö