Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKKA AL326X Eristetty jatkojohto 59 tuumaa 5000 Psi | AB2JRP 1MDD7

A.R. NORTH AMERICA AL326X eristetty jatkoputki 59 tuumaa 5000 psi

Varastossa
Tuote: AB2JRP Malli: AL326XRistiviite: 1MDD7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty jatkojohdin
Tuloaukko1/4 "MNPT
Pituus59 "
MateriaaliSinkitty teräs
Max. Virtaus10.5 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.302-astetta F
Max. Paine5000 psi
pistorasia1/4 "MNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA AL323X Eristetty jatkojohdin 24 tuumaa 5000 Psi | AB2JRH 1MDD1 AL323X24 "€29.45
AR POHJOIS-AMERIKKA AL324XX Eristetty jatkojohto 36 tuumaa 5000 Psi | AB2JRJ 1MDD2 AL324XX36 "€31.79
AR POHJOIS-AMERIKKA AL325X Eristetty jatkojohdin 48 tuumaa 5000 psi | AB2JRK 1MDD3 AL325X48 "€42.46
AR POHJOIS-AMERIKKA AL361 Eristetty jatkojohto 36 tuumaa 5000 psi | AB2JRL 1MDD4 AL36136 "€52.57
AR POHJOIS-AMERIKKA AL362 Eristetty jatkojohdin 48 tuumaa 5000 psi | AB2JRM 1MDD5 AL36248 "€67.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL326X eristetty jatkoputki 59 tuumaa 5000 psi
€52.88 / yksikkö