Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR-POHJOIS-AMERIKKA AL-QC1 / 4B -pikaliitin 1/4 Fnpt | AB2JTT 1MDG6

A.R. NORTH AMERICA AL-QC1/4B Pikaliitin 1/4 Fnpt

Varastossa
Tuote: AB2JTT Malli: AL-QC1/4BRistiviite: 1MDG6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliitin
Tuloaukko1/4 "(F) NPT
MateriaaliMessinki / ruostumaton teräs
Maks. Nesteen lämpötila.300-astetta F
Max. Paine4000 psi
pistorasia1/4 "(F) pikaliitäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkopistorasiaHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA AL-QC3 / 8B -liitinkytkin 3/8 Fnpt | AB2JTU 1MDG7 AL-QC3 / 8B3/8 "(F) NPT3/8 "(F) pikaliitäntä€11.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL-QC1/4B Pikaliitin 1/4 Fnpt
€22.06 / yksikkö