Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

A&D PAINO HL-2000I Compact Digital Scale ruostumaton teräs alusta 2000g Kapasiteetti | AD2YRG 3WRF2

A&D WEIGHING HL-2000I Compact Digital Scale ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 2000g

Varastossa
Tuote: AD2YRG Malli: HL-2000IRistiviite: 3WRF2

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€155.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti asteikko
Sovellustilatpunnitus
Koko2000g
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttönestekidenäyttö
asteikko1g
KoteloMuovi
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus5 1 / 16 "
kokonaisleveys7.5 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Virtalähde(4) AA-paristot
Pinnan syvyyden punnitseminen5.125 "
Pinnan leveyden punnitseminen5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8423810040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoKoteloHinta
A&D PAINO HL-200I Compact Digital Scale ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta 200g Cap | AD2YRF 3WRF1 HL-200I200g0.1gABS Plastic€155.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A&D WEIGHING HL-2000I Compact Digital Scale ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 2000g
€155.74 / yksikkö