A&D WEIGHING FC-500SI laskentavaaka digitaalinen 1 lb. AG9DRD 19ND37

A&D WEIGHING FC-500SI digitaalinen laskentavaaka 1 lb.

Varastossa
Tuote: AG9DRD Malli: FC-500SIRistiviite: 19ND37

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,205.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti penkkivaaka
SovellustilatCounting
Koko1 lb
YhteysportitRS-232C
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöVFD
asteikko0.00005 lb
KoteloNäyttelijät
Mittayksikötpaunaa.
Kokonaiskorkeus4.593
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys18 13 / 64 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Virtalähde120 VAC-sovitin
AlaluokkaLaskenta-asteikko
Pinnan syvyyden punnitseminen5"
Pinnan leveyden punnitseminen5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)56.52
Laivan leveys (cm)46.36
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Washdown: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
A&D PAINO FC-20KI digitaalinen laskentavaaka 50 lb. AG9DRE 19ND44 FC-20KI50 lb0.005 lb11.75 "11 "€2,374.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A&D WEIGHING FC-500SI digitaalinen laskentavaaka 1 lb.
€3,205.01 / yksikkö