Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M V-400 Vortex-jäähdytyskokoonpanon koko 3/8 tuumaa Npt | AD2MNR 3RNY2

3M V-400 Vortex-jäähdytyskokoonpanon koko 3/8 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AD2MNR Malli: V-400Ristiviite: 3RNY2
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
€346.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVersaflo(TM) matalapaineliitin
Koko1 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M V-400 Vortex-jäähdytyskokoonpanon koko 3/8 tuumaa Npt
€346.59 / yksikkö