3M TR-991 hengityslaukku, musta kangas | AH8DJW 38HX51

3M TR-991 hengityssuojaimen kantolaukku, musta kangas

Varastossa
Tuote: AH8DJW Malli: TR-991Ristiviite: 38HX51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€212.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengityksensuojaimen kantolaukku
VäriMusta
Mitat22 "L x 13" L x 12 "H
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2907
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)57.15
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M TR-991 hengityssuojaimen kantolaukku, musta kangas
€212.32 / yksikkö