Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M TC/TC-Q GEN II kuumasulateapplikaattori, johto, 2.6 lb/h, kämmenviputoimilaite, käsinsyöttö, 110–230 V | CN2RHP POLYGUN LT / 4YX13

3M TC/TC-Q GEN II kuumasulateapplikaattori, johto, 2.6 lb/h, kämmenviputoimilaite, käsinsyöttö, 110–230 V

Varastossa
Tuote: CN2RHP Malli: TC/TC-Q GEN IIRistiviite: POLYGUN LT / 4YX13

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€342.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLT-hakija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8685

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
3M 82277 Kuumasulatussovittimen penkkikiinnitys Pg Ii | AC2EAR 2JBX3 82277Kuumasulatussovittimen penkkikiinnike PG II€1,954.59
3M 82278 Kuumasulatussovittimen pedaali ja suoja | AC2EBA 2JCD4 82278Kuumasulatussovittimen jalkapoljin ja suojuksen kokoonpano€1,629.61
3M AE GEN II kuumasulateapplikaattori, AEII, johdollinen, 4 lb/h, sormiliipaisimen toimilaite, käsinsyöttö, 120V | CN2RHN AE II / 1VAK8 AE GEN IIAE II -sovitin€261.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M TC/TC-Q GEN II kuumasulateapplikaattori, johto, 2.6 lb/h, kämmenviputoimilaite, käsinsyöttö, 110–230 V
€342.62 / yksikkö