Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SFTW-203 1 PK5 kutisteputki 0.945 tuumaa erittäin joustava polyesteri, 5 pk | AD8YMB 4NKY8

3M SFTW-203 1" PK5 kutisteputki 0.945" erittäin joustava polyesteri, 5 pk

Varastossa
Tuote: AD8YMB Malli: SFTW-203 1 "PK5Ristiviite: 4NKY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
Kaapelialue4/0 - 500kcmil
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.315 "
Tunnus ennen kutistumista0.945 "
Pituus4ft.
MateriaaliErittäin joustava polyolefiini
Maks. Jännite600
Kutistussuhde3:1
Kutista lämpötila.212-astetta F
Temp. alue-67 - 275 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.039 "
Seinä tyyppiOhut seinä
Vaijerivalikoima4/0 - 500 kcmil

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaNL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. JänniteKaapelialueVäriKutistussuhdeTemp. alueSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenLeveysVaijerivalikoimaHinta
3M MW-1/4-6"-musta PK100 lämpökutistevuorattu jäykkä Multi 0.25 tuumaa, 100 pk | AD3PUY 40L352 MW-1 / 4-6 "-Musta PK100900-Musta2.5:1-131 - +275 F0.047 "0.25 "In€381.18
3M MW-1/8-6"-Musta PK100 Kutistevuorattu jäykkä Multi 0.125 tuumaa, 100 pk | AD3PUZ 40L353 MW-1 / 8-6 "-Musta PK100900-Musta2.5:1-131 - +275 F0.038 "0.12 "In€260.74
3M MW-1-6"-Musta PK100 Kutistevuorattu jäykkä Multi 1 In, 100 Pk | AD3PVA 40L354 MW-1-6 "-Musta PK100900-Musta2.5:1-131 - +275 F0.075 "1"In€808.70
3M MW-3/16-6"-Musta PK100 Kutistevuorattu jäykkä Multi 0.1875 tuumaa, 100 pk | AD3PVB 40L355 MW-3 / 16-6 "-Musta PK100900-Musta2.5:1-131 - +275 F0.043 "0.19 "In€292.83
3M MW-3/8-6"-musta PK100 lämpökutistevuorattu jäykkä Multi 0.375 tuumaa, 100 pk | AD3PVC 40L357 MW-3 / 8-6 "-Musta PK100900-Musta2.5:1-131 - +275 F0.05 "0.375 "In€427.89
3M SFTW-203 1/8" PK25 kutisteputki 0.118 tuumaa erittäin joustava polyesteri, 25 pk | AD8YLW 4NKY3 SFTW-203 1/8 "PK2560024-22 AWGMusta3:1-67 - 275 F0.022 "-19-10 AWG€78.83
3M SFTW-203 1/4" PK12 kutisteputki 0.236 tuumaa erittäin joustava polyesteri, 12 pk | AD8YLX 4NKY4 SFTW-203 1/4 "PK1260016 - 12 AWGMusta3:1-67 - 275 F0.026 "-16-12 AWG€147.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SFTW-203 1" PK5 kutisteputki 0.945" erittäin joustava polyesteri, 5 pk
€97.60 / yksikkö