3M SD60B säädettävä pöytä, musta, leveys 29 tuumaa, syvyys 22-13/64 tuumaa | CF2UBU 440F99

3M SD60B säädettävä pöytä, musta, 29 tuuman leveys, 22-13/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2UBU Malli: SD60BRistiviite: 440F99

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€879.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytä
KokoonpanoEi vaadittu
PohjamateriaaliaTeräs
Korkeusalue6 "- 20"
Kokonaissyvyys22 13 / 64 "
kokonaisleveys29 "
Huippumateriaalipuukuitulevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.5492
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SD60B säädettävä pöytä, musta, 29 tuuman leveys, 22-13/64 tuumaa
€879.94 / yksikkö