Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SBPBB-44 -koulubussikyltti Refl W 36 tuuman pituus 8.75 tuumaa | AD9KGM 4TDW7

3M SBPBB-44 koulubussikyltin viite L 36 tuumaa, pituus 8.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9KGM Malli: SBPBB-44Ristiviite: 4TDW7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPremium-luokan heijastinkyltti
VäriKeltainen / Musta
Pituus8.75 "
Materiaaliheijastava kalvo
Pakkaustyyppirulla
Paksuus14-18 milliä.
TyyppiKoulubussi
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SBPBB-44 koulubussikyltin viite L 36 tuumaa, pituus 8.75 tuumaa
€46.33 / yksikkö