Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M S-954 Size Reducing Comfort Pad, 5 Pk | AE7CYV 5WZE1

3M S-954 Kokoa pienentävä Comfort Pad, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE7CYV Malli: S-954Ristiviite: 5WZE1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko pienentävä Comfort Pad

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M S-954 Kokoa pienentävä Comfort Pad, 5 kpl
€74.59 / yksikkö